Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T4,5 4,2x16,5mm 30V 20mA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Telefonlampe T4,5   4,2x16,5mm 30V  20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20043

  • Lampenleistung - 0.6 W

  • Lampenspannung - 30 V

  • Lichtstrom - 1.2 lm

  • Sockel - T 4,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451200432

Sonepar Artikelnummer

120377693

Hersteller Artikelnummer

20043

Hersteller Typ

20043

Hersteller Artikel Nr.:

20043

Lampenleistung:

0.6 W

Lampenspannung:

30 V

Lichtstrom:

1.2 lm

Sockel:

T 4,5

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.2 mm

Gesamtlänge:

16.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

20 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

Telefonlampe in Röhrenform T4,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig