SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x72 mm E14 220-240V 40W 300°C für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29925
Lampenleistung - 40 W
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Lichtstrom - 320 lm
Sockel - E14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299252
Sonepar Artikelnummer
120377807
Hersteller Artikelnummer
29925
Hersteller Typ
29925
Hersteller Artikel Nr.:
29925
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Lichtstrom:
320 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Krypton:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.025 kg


