SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x72 mm E27 220-240V 40W 300°C klar für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29937
Lampenleistung - 40 W
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Lichtstrom - 360 lm
Sockel - E27
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299375
Sonepar Artikelnummer
120377809
Hersteller Artikelnummer
29937
Hersteller Typ
29937
Hersteller Artikel Nr.:
29937
Lampenleistung:
40 W
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Lichtstrom:
360 lm
Sockel:
E27
Ausführung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
72 mm
Krypton:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Ja
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.030 kg


