Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x75mm B22d 240V 40W matt

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x75mm B22d 240V 40W matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43126

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Sockel - B22d

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451431263

Sonepar Artikelnummer

120377873

Hersteller Artikelnummer

43126

Hersteller Typ

43126

Hersteller Artikel Nr.:

43126

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

240 V

Sockel:

B22d

Ausführung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

75 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.026 kg

Kugelformlampe, Ba22d, matt - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig