Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x78 mm E14 230V 40W 2850K klar

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Tropfenlampe 45x78 mm E14 230V 40W 2850K klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43166

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 340 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451431669

Sonepar Artikelnummer

120377875

Hersteller Artikelnummer

43166

Hersteller Typ

43166

Hersteller Artikel Nr.:

43166

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

340 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Durchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

78 mm

Krypton:

Nein

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Nein

Mit Vakuum:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.026 kg

Kugelformlampe, E14, klar - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40, Lebensdauer (h): 1500