Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Zwerglampe NF brillant 11,5x24mm E10 2,4V 0,3A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Zwerglampe NF brillant 11,5x24mm E10 2,4V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93626

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 2.4 V

  • Lichtstrom - 1.5 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451936263

Sonepar Artikelnummer

120377911

Hersteller Artikelnummer

93626

Hersteller Typ

93626

Hersteller Artikel Nr.:

93626

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

2.4 V

Lichtstrom:

1.5 lm

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

300 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Zwerglampe NF-brillant E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig