SCHARNBERGER+HASENBEIN - Zwerglampe NF brillant 11,5x28 mm P13,5s 2,2V 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93723
Lampenleistung - 0.66 W
Lampenspannung - 2.2 V
Lichtstrom - 1.2 lm
Sockel - P13,5s
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451937239
Sonepar Artikelnummer
120377913
Hersteller Artikelnummer
93723
Hersteller Typ
93723
Hersteller Artikel Nr.:
93723
Lampenleistung:
0.66 W
Lampenspannung:
2.2 V
Lichtstrom:
1.2 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Linsen-Form
Farbe:
farblos
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
11.5 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Ja
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
300 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
50 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


