SCHAUM - Baustellenfassung E27 mit 2 Leuchten-Anschlußklemmen, Thermoplast (2-tlg)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212201L
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Standardartikel
EAN
4024156017237
Sonepar Artikelnummer
121093923
Hersteller Artikelnummer
212201L
Hersteller Typ
212201L
Hersteller Artikel Nr.:
212201L
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.048 kg
Baustellenfassung E27 mit Leuchtenklemmen, Ausführung mit 2 wiederöffenbaren Leuchtenklemmen, Fassung: E27, inkl. Zugentlastung, Aufhänger und Anschlussklemme, mit 200mm Anschliussleitung, anschlussfertig verdrahtet, Farbe: schwarz


