SCHAUM - Herdanschl.-ltg. H05 VV-F5G1.5, 1.5m mit AE + AE, weiß, 10 Stck. gebünd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024156002851
Sonepar Artikelnummer
121093935
Hersteller Artikelnummer
311500
Hersteller Typ
311500
Hersteller Artikel Nr.:
311500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.270 kg
Herdanschlussleitung 5x1,5mm², Ausführung beidseitig mit Aderendhülsen, Länge: 1,5m, Querschnitt: 1,5mm², Polzahl: 5-polig, Farbe: weiss


