SCHAUM - Herdanschl.-ltg. H05 VV-F5G2.5, 1.5m mit AE + AE, weiß, 10 Stck. gebünd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.375 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4024156002875
Sonepar Artikelnummer
121093951
Hersteller Artikelnummer
321500
Hersteller Typ
321500
Hersteller Artikel Nr.:
321500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.375 kg
Herdanschlussleitung 5x2,5mm², Ausführung beidseitig mit Aderendhülsen, Länge: 1,5m, Querschnitt: 2,5mm², Polzahl: 5-polig, Farbe: weiss


