SCHAUM - Herdanschl.-ltg. H05 VV-F5G2.5, 2 m mit AE + AE, weiß, 10 Stck. gebünd.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024156002882
Sonepar Artikelnummer
121095560
Hersteller Artikelnummer
322000
Hersteller Typ
322000
Hersteller Artikel Nr.:
322000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.530 kg
Herdanschlussleitung 5x2,5mm², 2,0m, Ausführung beidseitig mit Aderendhülsen, Länge: 2,0m, Querschnitt: 2,5mm², Polzahl: 5-polig, Farbe: weiss


