SCHAUM - HV-Halogenfassung GZ10/GU10, 230V, doppelt isolierter Anschlussl. 1x0.75qmm, L: ca.200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855001
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366190
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4024156016827
Sonepar Artikelnummer
121095817
Hersteller Artikelnummer
855001
Hersteller Typ
855001
Hersteller Artikel Nr.:
855001
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.028 kg
Hochvoltfassung GU/GZ10 aus Steatit (Keramik), mit doppelt isolierter Anschlußleitung, schutzisoliert, Gewebemantel mit Teflonbeschichtung, Litzenisolation aus Silikon, Nennspannung: 250 V AC, Nennstrom: 2 A, Litzenquerschnitt: 2 x 0,75mm², Länge: 20 cm


