SCHAUM - HV-Halogenfassung GZ10 mit doppelt isolierter Anschlussl., montierter Anschlussdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855001/2020
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366190
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024156017534
Sonepar Artikelnummer
121093926
Hersteller Artikelnummer
855001/2020
Hersteller Typ
855001/2020
Hersteller Artikel Nr.:
855001/2020
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.038 kg
Hochvoltfassung mit Anschlußkasten GU/GZ10 aus Steatit (Keramik), mit Anschlußkasten, 2-poliger Lusterklemme und doppelt isolierter Anschlußleitung, Gewebemantel mit Teflonbeschichtung, Litzenisolation aus Silikon, Nennspannung: 250 V AC, Nennstrom: 2 A, Litzenquerschnitt: 2 x 0,75 mm², Länge: 20 cm


