SCHAUM - Renovierungsfassung bestehend aus: Iso-Glattm.E27+Anschl.200mm+Zugentl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212200
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85366110
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024156000789
Sonepar Artikelnummer
121095629
Hersteller Artikelnummer
212200
Hersteller Typ
212200
Hersteller Artikel Nr.:
212200
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366110
Gewicht:
0.049 kg
Baustellenfassung E27 mit Lusterklemmen, Ausführung mit 2-poliger Lusterklemme, Fassung: E27, inkl. Zugentlastung, Aufhänger und Anschlussklemme, mit 200mm Anschliussleitung, anschlussfertig verdrahtet, Farbe: schwarz


