SCHELL - Wechselstromzähler 10(40) A,220V,50 Hz,regeneriert,ungeeicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CO101040
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90283011
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4026576003005
Sonepar Artikelnummer
120061325
Hersteller Artikelnummer
CO101040
Hersteller Typ
101040
Hersteller Artikel Nr.:
CO101040
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
1.500 kg
- Wechselstromzähler - regeneriert - zur internen Messung - 220 V bzw. 230 V 50 Hz


