SCHIESSL - Aspen Tauchwasserpumpe Silent+ Mini Orange Gen. 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 772.3718
Max. Förderhöhe - 10 m
Bemessungsspannung - 100 .. 250 V
Kabellänge - 1.5 m
Frequenz - 50/60 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121313160
Hersteller Artikelnummer
772.3718
Hersteller Typ
772.3718
Hersteller Artikel Nr.:
772.3718
Max. Förderhöhe:
10 m
Bemessungsspannung:
100 .. 250 V
Kabellänge:
1.5 m
Frequenz:
50/60 Hz
Umgebungstemperatur:
40 °C
Schutzart (IP):
IP24
Durchmesser Pumpe:
37.9 mm
Pumpenhöhe:
65.7 mm
Gewicht:
0.391 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84135069
Gewicht:
0.770 kg


