SCHIESSL - Dachkonsolensatz TSTL 140 Tetto B:950-1125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754.1106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Breite - 1125 mm
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121252703
Hersteller Artikelnummer
754.1106
Hersteller Typ
754.1106
Hersteller Artikel Nr.:
754.1106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Breite:
1125 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
7.240 kg
Tecnosystemi Dachkonsolensatz TSTL 140 Tetto 950-1125 mm breit


