Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - Kupferrohr vorisoliert Einzel 1/2''x1,0mm 25m Bund

kopierenkopieren
SCHIESSL - Kupferrohr vorisoliert Einzel 1/2''x1,0mm 25m Bund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321.4056

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 74111090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121236641

Hersteller Artikelnummer

321.4056

Hersteller Typ

321.4056

Hersteller Artikel Nr.:

321.4056

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74111090

Gewicht:

8.600 kg

Novaer vorisoliertes Kupferrohr Einzel 1/2"x1,0mm (25m Bund)