Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - Novaer Wandkonsolensatz 160kg TxHxB:550x400x800mm ws

kopierenkopieren
SCHIESSL - Novaer Wandkonsolensatz 160kg TxHxB:550x400x800mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730.7028

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121236636

Hersteller Artikelnummer

730.7028

Hersteller Typ

730.7028

Hersteller Artikel Nr.:

730.7028

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Höhe:

400 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

550 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

3.400 kg

Novaer Wandkonsolensatz 160kg 550x400x800mm (txhxb) Farbe: weiss