SCHIESSL - Panasonic Kompakt-Klimagerät Rac Solo P-MOG16IC5-E 1.73kW R290

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758.3326
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84159000
Gewicht - 42.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010869594493
Sonepar Artikelnummer
121413764
Hersteller Artikelnummer
758.3326
Hersteller Typ
P-MOG16IC5-E
Hersteller Artikel Nr.:
758.3326
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
42.000 kg
Ein RAC Solo mit hyperkompaktem Design, das die ästhetische Wirkung minimiert. Nur 16,5 cm tief, einfach zu installieren und mit DC-Inverter-Technologie ausgestattet, um die Leistung zu optimieren. Wichtige Info: Gerät nur stehend transportieren. Die RAC-Solo-Serie bietet große Installationsflexibilität, da sie ein eigenständiges Gerät ohne Kältemittelanschlüsse während der Installation ist. Das Außengerät wird durch zwei Öffnungen in der Wand ersetzt. Alles, was Sie benötigen, ist eine Außenwand, um Luft mit der Außenwelt auszutauschen. Das Gerät kann hoch an der Wand oder niedrig am Boden platziert werden.


