SCHIESSL - Panasonic Kompakt-Klimagerät Rac Solo P-MOZ30IC5-E 2.87kw R32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 758.3329
Ausführung - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Max. Luftmenge - 450 m³/h
Kühlleistung - 1.4 .. 3.5 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121313159
Hersteller Artikelnummer
758.3329
Hersteller Typ
758.3329
Hersteller Artikel Nr.:
758.3329
Ausführung:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Max. Luftmenge:
450 m³/h
Kühlleistung:
1.4 .. 3.5 kW
Heizleistung:
1.35 .. 3.5 kW
Entfeuchtungskapazität:
1.2 l/h
Typ Kältemittel:
R32
Kältemittel-Vorbefüllung:
0.5 kg
Anschlussspannung (System):
230 V
Anschlusswert:
880 W
Höhe:
549 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
165 mm
Gewicht:
41 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
45.000 kg


