Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - PVC-Schlauch ACC00910 50m

kopierenkopieren
SCHIESSL - PVC-Schlauch ACC00910 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 722.4488

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 39173200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121252704

Hersteller Artikelnummer

722.4488

Hersteller Typ

722.4488

Hersteller Artikel Nr.:

722.4488

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

2.000 kg

Sauermann PVC Schlauch ACC00910 Rolle 50m Innen-Durchm. 6mm