Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - PVC-Schlauch verstärkt ACC00914 50m

kopierenkopieren
SCHIESSL - PVC-Schlauch verstärkt ACC00914 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 722.4494

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39173900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121252705

Hersteller Artikelnummer

722.4494

Hersteller Typ

722.4494

Hersteller Artikel Nr.:

722.4494

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

3.650 kg

Sauermann PVC Schlauch ACC00914 Rolle 50m Innendurchm. 6mm