Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - Spiralschlauch SC-SH-16/E30 Bund=30m

kopierenkopieren
SCHIESSL - Spiralschlauch SC-SH-16/E30 Bund=30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 346.040550

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39173200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121236640

Hersteller Artikelnummer

346.040550

Hersteller Typ

346.040550

Hersteller Artikel Nr.:

346.040550

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

2.700 kg

Armacell Spiralschlauch SC-SH-16/E30 (Bund=30m)