SCHIESSL - Tauwasserpumpe Delta Pack 10CE05UN23 LxBxH:750x80x60mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 722.4516
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121236637
Hersteller Artikelnummer
722.4516
Hersteller Typ
722.4516
Hersteller Artikel Nr.:
722.4516
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
750 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84135069
Gewicht:
1.550 kg
Sauermann Tauwasserpumpe signalweiß Delta Pack 10CE05UN23 (L750xB80xH60mm)


