Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHIESSL - Thor Plus inkl. Wlan 4,1 kW (R290)

kopierenkopieren
SCHIESSL - Thor Plus inkl. Wlan 4,1 kW (R290)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 730.1185

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84158100

  • Gewicht - 36.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121399756

Hersteller Artikelnummer

730.1185

Hersteller Typ

730.1185

Hersteller Artikel Nr.:

730.1185

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84158100

Gewicht:

36.500 kg