SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas Frankfurter Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-003
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 324 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510298
Sonepar Artikelnummer
120555341
Hersteller Artikelnummer
103005-003
Hersteller Typ
103005-003
Hersteller Artikel Nr.:
103005-003
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
324 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
465 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.490 kg


