SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas Harzer Pfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-022
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510366
Sonepar Artikelnummer
120555348
Hersteller Artikelnummer
103005-022
Hersteller Typ
103005-022
Hersteller Artikel Nr.:
103005-022
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
325 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
439 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.493 kg


