SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas Taunuspfanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-011
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510342
Sonepar Artikelnummer
120555346
Hersteller Artikelnummer
103005-011
Hersteller Typ
103005-011
Hersteller Artikel Nr.:
103005-011
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
325 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
439 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.494 kg


