SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas Tegalit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-025
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 324 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510380
Sonepar Artikelnummer
120555350
Hersteller Artikelnummer
103005-025
Hersteller Typ
103005-025
Hersteller Artikel Nr.:
103005-025
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
324 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
441 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.573 kg


