Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas TOPAS 13V

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Braas TOPAS 13V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103005-067

  • Ausführung - Fliese

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 254 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371510410

Sonepar Artikelnummer

120555353

Hersteller Artikelnummer

103005-067

Hersteller Typ

103005-067

Hersteller Artikel Nr.:

103005-067

Ausführung:

Fliese

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

254 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

430 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.439 kg

Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Dachhaken-Set bitte gesondert bestellen. Speziell für Gebiete mit hohen Schneelasten. Systemhaken und Blechersatzziegel in Alu, Schraubendichtung EPDM, Laststütze in Kunststoff mit Edelstahlschraube A2.