SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Erlus E58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-015
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510359
Sonepar Artikelnummer
120555347
Hersteller Artikelnummer
103005-015
Hersteller Typ
103005-015
Hersteller Artikel Nr.:
103005-015
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
254 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
427 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.407 kg


