SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Erlus Falzziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-002
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 229 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510281
Sonepar Artikelnummer
120555340
Hersteller Artikelnummer
103005-002
Hersteller Typ
103005-002
Hersteller Artikel Nr.:
103005-002
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
229 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
430 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.391 kg


