SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Erlus Großfalzziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-007
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 253 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510328
Sonepar Artikelnummer
120555344
Hersteller Artikelnummer
103005-007
Hersteller Typ
103005-007
Hersteller Artikel Nr.:
103005-007
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
253 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
425 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.422 kg


