SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Erlus Großfalzziegel XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-010
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 289 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510335
Sonepar Artikelnummer
120555345
Hersteller Artikelnummer
103005-010
Hersteller Typ
103005-010
Hersteller Artikel Nr.:
103005-010
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
289 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
465 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.516 kg


