SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Erlus Linea

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-049
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 279 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510397
Sonepar Artikelnummer
120555351
Hersteller Artikelnummer
103005-049
Hersteller Typ
103005-049
Hersteller Artikel Nr.:
103005-049
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
279 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
486 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.465 kg


