SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Eternit Heidelberger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-006
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 322 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510311
Sonepar Artikelnummer
120555343
Hersteller Artikelnummer
103005-006
Hersteller Typ
103005-006
Hersteller Artikel Nr.:
103005-006
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
322 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
439 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.495 kg


