SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Meindl MZ3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-184
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4262371515682
Sonepar Artikelnummer
121131577
Hersteller Artikelnummer
103005-184
Hersteller Typ
103005-184
Hersteller Artikel Nr.:
103005-184
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
262 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
421 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.423 kg


