SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Meindl MZ3 alt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-112
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 262 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510427
Sonepar Artikelnummer
120555354
Hersteller Artikelnummer
103005-112
Hersteller Typ
103005-112
Hersteller Artikel Nr.:
103005-112
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
262 mm
Höhe:
161 mm
Tiefe:
421 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.423 kg
Wenn Lager leer, bitte Ersatz-Artikel verwenden!
Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Dachhaken-Set bitte gesondert bestellen. Speziell für Gebiete mit hohen Schneelasten. Systemhaken und Blechersatzziegel in Alu, Schraubendichtung EPDM, Laststütze in Kunststoff mit Edelstahlschraube A2.

