SCHLETTER - Alu-Tile BEZ f. Meindl Rustico

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103005-004
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 217 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510304
Sonepar Artikelnummer
120555342
Hersteller Artikelnummer
103005-004
Hersteller Typ
103005-004
Hersteller Artikel Nr.:
103005-004
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
217 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
394 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.356 kg


