Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Ballast+Verbundschiene Pro 2350mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Ballast+Verbundschiene Pro 2350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165002-02350

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ballastträger

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 133 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511912

Sonepar Artikelnummer

120960023

Hersteller Artikelnummer

165002-02350

Hersteller Typ

165002-02350

Hersteller Artikel Nr.:

165002-02350

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ballastträger

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.577 kg

Ballastprofil zur Aufnahme von Ballastierungen für das System FixGrid Pro.