Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Befestigungsbinder 1-3mm Führung seitlich

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Befestigungsbinder 1-3mm Führung seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149023-002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - universal

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371512711

Sonepar Artikelnummer

120418440

Hersteller Artikelnummer

149023-002

Hersteller Typ

149023-002

Hersteller Artikel Nr.:

149023-002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

universal

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Befestigungsbinder 1,0–3,0 mm, Führung seitlich. Befestigung an Kanten mit einer Breite von 1,0–3,0 mm, Kabelbinderlänge: 200 mm.