SCHLETTER - Biberschwanz BEZ Rapid Alu 170x380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109016-009
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 194 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510052
Sonepar Artikelnummer
120575565
Hersteller Artikelnummer
109016-009
Hersteller Typ
109016-009
Hersteller Artikel Nr.:
109016-009
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
194 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
378.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.177 kg


