SCHLETTER - Biberschwanz BEZ Rapid Alu 180x380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109016-007
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510038
Sonepar Artikelnummer
120575563
Hersteller Artikelnummer
109016-007
Hersteller Typ
109016-007
Hersteller Artikel Nr.:
109016-007
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
204 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.188 kg


