SCHLETTER - Biberschwanz BEZ Rapid Alu 190x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109016-010
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 214 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510069
Sonepar Artikelnummer
120575566
Hersteller Artikelnummer
109016-010
Hersteller Typ
109016-010
Hersteller Artikel Nr.:
109016-010
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
214 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
400 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.200 kg


