SCHLETTER - Biberschwanz BEZ Rapid Cu 180x380

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109016-008
Ausführung - Fliese
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 204 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262371510045
Sonepar Artikelnummer
120575564
Hersteller Artikelnummer
109016-008
Hersteller Typ
109016-008
Hersteller Artikel Nr.:
109016-008
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
204 mm
Höhe:
15.7 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.443 kg


