SCHLETTER - BituPlan-Zusatzabdichtung für FixPlan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114004-000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4262371512896
Sonepar Artikelnummer
120290556
Hersteller Artikelnummer
114004-000
Hersteller Typ
114004-000
Hersteller Artikel Nr.:
114004-000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
120 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
120 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.017 kg


