SCHLETTER - Blitzschutzklemme alu, kpl vorm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 430 035
Ausführung - Klemmstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4262371510977
Sonepar Artikelnummer
120166753
Hersteller Artikelnummer
430 035
Hersteller Typ
135003-000
Hersteller Artikel Nr.:
430 035
Ausführung:
Klemmstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
30 mm
Höhe:
59.8 mm
Tiefe:
43.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.071 kg


