Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Bodenprofil Pro 550mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Bodenprofil Pro 550mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165001-00550

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 0.55 m

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262371511950

Sonepar Artikelnummer

120960027

Hersteller Artikelnummer

165001-00550

Hersteller Typ

165001-00550

Hersteller Artikel Nr.:

165001-00550

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

0.55 m

Breite:

114 mm

Höhe:

23 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

1056.9 mm³

Widerstandsmoment Wy:

7537.6 mm³

Gewicht:

0.9513 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.524 kg

Grundprofil für das System FixGrid Pro 550mm, in Verbindung mit Eindrehverbindern und zur Aufnahme von Bautenschutzmatten. Das Profil eigenet sich hervorragend zur Aufnahme von Ballaststeinen.