Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHLETTER - Bodenprofil Pro 6000mm

SCHLETTER
kopierenkopieren
SCHLETTER - Bodenprofil Pro 6000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 165001-06000

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 6 m

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 23 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262371511882

Sonepar Artikelnummer

120960020

Hersteller Artikelnummer

165001-06000

Hersteller Typ

165001-06000

Hersteller Artikel Nr.:

165001-06000

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

6 m

Breite:

114 mm

Höhe:

23 mm

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Widerstandsmoment Wx:

1056.9 mm³

Widerstandsmoment Wy:

7537.6 mm³

Gewicht:

0.9513 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Grundprofil für das System FixGrid Pro , in Verbindung mit Eindrehverbindern und zur Aufnahme von Bautenschutzmatten. Das Profil eigenet sich hervorragend zur Aufnahme von Ballaststeinen.